Sissekeeratav liitmik suruõhu jaoks
Suruõhu voolikunippel, messing
VOOLIKUOTSIK Ø9MM VÄLISK.1/2
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
Messing
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Suruõhuliide (A) | G 1/2 tolli ET |
Voolikuühenduse läbimõõt | 9 mm |
Võtme mõõt (SW) | 24 mm |
Pikkus (L) | 40 mm |
Vooluhulk | 1000 l/min |
Materjal | BRS |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!