Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sissekeeratav liitmik suruõhu jaoks

Suruõhu voolikunippel, messing
VOOLIKUOTSIK Ø6MM VÄLISK.1/4

Toote nr 06994614

EAN 4045727014554

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sissekeeratav liitmik suruõhu jaoks

Toote nr 06994614

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Messing

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suruõhuliide (A)

G 1/4 tolli ET

Voolikuühenduse läbimõõt

6 mm

Võtme mõõt (SW)

17 mm

Pikkus (L)

39 mm

Vooluhulk

1000 l/min

Materjal

BRS

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave