Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpoltide valikuga

ISO 4762 teras 8.8 tsingitud, 1040 osa Sysko
SISEK.K.POLDI KOMPL.1040 OSA

Toote nr 5964008401

EAN 4046777589276

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpoltide valikuga

Toote nr 5964008401

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1040 osa süsteemi kohvris 4.4.1. ISO 4762, teras 8.8, tsingitud, passiveeritud sinine (A2K)

Komplekt, 1040 osa


  • 100 sisekuuskantpolti M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 mm

  • 100 sisekuuskantpolti M5 x 10 / M5 x 16 mm

  • 80 sisekuuskantpolti M5 x 20 mm

  • 50 sisekuuskantpolti M5 x 25 / M5 x 30 mm

  • 50 sisekuuskantpolti M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • 40 sisekuuskantpolti M6 x 25 / M6 x 30 mm

  • 30 sisekuuskantpolti M6 x 40 mm

  • 30 sisekuuskantpolti M8 x 16 / M8 x 20 mm

  • 20 sisekuuskantpolti M8 x 25 / M8 x 30 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 912

Materjal

ST

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Osade arv sortimendis/komplektis

1040 Stck(pcs)

Toote kaal (ühiku kohta)

6740,000 g

Sisekuuskantpoltide valikuga kaasas:
100 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 4X20 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 100 x
100 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 5X10 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 100 x
100 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 5X16 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 100 x
80 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 5X20 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 80 x
50 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 5X25 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 50 x
50 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 5X30 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 50 x
50 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 6X10 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 50 x
50 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 6X16 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 50 x
50 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 6X20 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 50 x
40 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 6X25 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 40 x
40 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 6X30 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 40 x
30 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 6X40 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 30 x
30 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 8X16 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 30 x
30 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 8X20 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 30 x
20 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 8X25 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 20 x
20 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 8X30 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 20 x
1 x
Sahtli sisu, plast, 4.4.1

ORSY SYSTEM SISU 3-LAHTRIT

Kirjeldus: Fikseeritud suurusega lahter erinevate väikeste osade korrastatud hoidmiseks ja mugavaks kättesaamiseks. Saab kasutada kombinatsioonis teiste süsteemi jaoturitega.
Kogus: 1 x
15 x
Jaotur Sahtli plastsisule

ORSY SYSTEM LAHTRI JAGAJA 3-LE

Kirjeldus: Eraldi jaotamiseks sahtli plastsisudes. Ideaalne väikeste osade korrastatud hoidmiseks ja mugavaks kättesaamiseks.
Kogus: 15 x
100 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 4X10 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 100 x
100 x
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN912 4X16 SISEKK.POLT 8.8

Kogus: 100 x