Sisekuuskantpolt, ümarpea
DIN 34805-1 teras 10.9 tsingitud TX
DIN34805/1-M4X8-SISEKK.POLT-010.9-TX20
Paigalduse tootlikkuse tõus
Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:
- Tööriist kulub vähem
- Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt
- Pinnakate ei saa kahjustada
- Ei loperda
- Polt paikneb kindlalt
Sisekuuskant süvend vastab DIN EN ISO 10664 nõuetele
- Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas
Pea geomeetria tõttu võib neid kruvisid koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M4 |
Pikkus (l1) | 8 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7.6 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2.45 mm |
Standardid | DIN 34805 - 1 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Nupu pea |
Ajami tüüp | Sisemine kuuskant |
Sisemine ketas | TX20 |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |