Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt, ümarpea

DIN 34805-1 teras 10.9 tsingitud TX
DIN34805/1-M4X20-SISEKK.POLT-010.9-TX20

Toote nr 421114 20
EAN 4047376474338

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt, ümarpea

Toote nr 421114 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 34805-1, TX-otsik, teras, tugevusklass 10.9, tsingitud, passiveeritud sinine

Paigalduse tootlikkuse tõus



Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:


  • Tööriist kulub vähem

  • Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt

  • Pinnakate ei saa kahjustada

  • Ei loperda

  • Polt paikneb kindlalt


Sisekuuskant süvend vastab DIN EN ISO 10664 nõuetele


  • Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas
Märkus

Pea geomeetria tõttu võib neid kruvisid koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

20 mm

Pea läbimõõt (dk)

7.6 mm

Pea kõrgus (k1)

2.45 mm

Standardid

DIN 34805 - 1

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

A2K

Pea tüüp

Nupu pea

Ajami tüüp

Sisemine kuuskant

Sisemine ketas

TX20

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave