Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt, ümarpea DIN 34805-1, TX-otsik, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 34805-1 A2 roostevabast terasest 070 TX
DIN34805/1 M3X8 SISEKK.POLT A2/070 TX10

Toote nr 0098030308

EAN 4063275627132

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt, ümarpea DIN 34805-1, TX-otsik, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 0098030308

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Paigalduse tootlikkuse tõus



Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:


  • Tööriist kulub vähem

  • Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt
Märkus

Pea geomeetria tõttu võib neid kruvisid koormata ainult piiratud määral; vt DIN EN ISO 3506-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M3

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dk)

5,7 mm

Pea kõrgus (k1)

1,8 mm

Standardid

DIN 34805 - 1

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Nupu pea

Ajami tüüp

Sisemine kuuskant

Otsik

TX10

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustuseib W.TEC-seeria Kitsas kuju

DIN25201 HEICO-LOCK M3 SEIB A4 C4

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 200 tk