Sisekuuskantpolt täiskeermega ISO 4762/DIN 912, teras 12.9, täiskeermega
ISO 4762 / DIN 912, teras 12.9, täiskeermega
ISO4762-M12X100/100-SISEKK.POLT-12.9
Toote nr 0083912100
EAN 4052703961665
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 100 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 18 mm |
Pea kõrgus (k1) | 12 mm |
Standardid | ISO 4762 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 12.9 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsik | HS10 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,75 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 100 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |