Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt peenkeermega ISO 12474/DIN 912, teras 12.9, pinnakatteta

ISO 12474 / DIN 912 teras 12.9, pinnakatteta, peenkeere
ISO12474 M12X1.5X55 SISEKK.P 12.9 AV10

Toote nr 008312555

EAN 4046778100326

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt peenkeermega ISO 12474/DIN 912, teras 12.9, pinnakatteta

Toote nr 008312555

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 912 on tagasi võetud ja asendatud ISO 4762 ja ISO 12474. On olemas mõningane sarnasus (nimivahemik on muutunud | standardkeermestik on määratletud ISO 4762-s, peenkeermestik on viidud üle ISO 12474-sse).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M12 x 1,5

Pikkus (l1)

55 mm

Pea läbimõõt (dk)

18 mm

Pea kõrgus (k1)

12 mm

Standardid

ISO 12474

Materjal

ST

Omadusklass

12.9

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Sisemine ketas (s1)

HS10

Keerme tüüp

M

Samm

1,5 mm

Keerme vorm

Peenkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave