Sisekuuskantpolt peenkeermega ISO 12474/DIN 912, teras 12.9, pinnakatteta
ISO 12474 / DIN 912 teras 12.9, pinnakatteta, peenkeere
DIN912 24X2.0X100 SISEKK.POLT
Toote nr 0083242100
EAN 4066443082993
DIN 912 on tagasi võetud ja asendatud ISO 4762 ja ISO 12474. On olemas mõningane sarnasus (nimivahemik on muutunud | standardkeermestik on määratletud ISO 4762-s, peenkeermestik on viidud üle ISO 12474-sse).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M24 x 2 |
Pikkus (l1) | 100 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 36 mm |
Pea kõrgus (k1) | 24 mm |
Standardid | ISO 12474 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 12.9 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsik (s1) | HS18 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 2 mm |
Keerme tüüp | Peenkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
