Sisekuuskantpolt peenkeermega ISO 12474/DIN 912, teras 12.9, pinnakatteta
ISO 12474 / DIN 912 teras 12.9, pinnakatteta, peenkeere
DIN912 16X1.5X40 SISEKK.POLT
Toote nr 008316540
EAN 4049557418490
DIN 912 on tagasi võetud ja asendatud ISO 4762 ja ISO 12474. On olemas mõningane sarnasus (nimivahemik on muutunud | standardkeermestik on määratletud ISO 4762-s, peenkeermestik on viidud üle ISO 12474-sse).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M16 x 1,5 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 24 mm |
Pea kõrgus (k1) | 16 mm |
Standardid | ISO 12474 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 12.9 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsik (s1) | HS14 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,5 mm |
Keerme vorm | Peenkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |