Sisekuuskantpolt, madala peaga
DIN 6912 teras 010.9 tsingitud
DIN6912 M16X40 SISEKK.POLT 010.9 ZN
Toote nr
010931640
EAN 4054458451750
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 6912, teras 010.9, tsingitud, passiveeritud sinine (A2K)
Märkus
Pea geomeetria tõttu võib neid polte koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M16 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 24 mm |
Pea kõrgus (k1) | 10 mm |
Standardid | DIN 6912 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesaga madala peaga |
Ajami tüüp | Nuudiga kuuskantpesa |
Sisemine ketas (s1) | HS14 |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Tooteklass | A |