Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt, madala peaga DIN 7984, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

DIN 7984 teras 08.8 tsingitud
DIN7984 8X50 SISEKK.POLT 8.8

Toote nr 008508 50

EAN 4045727884003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt, madala peaga DIN 7984, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 008508 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Pea geomeetria tõttu võib neid polte koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

50 mm

Pea läbimõõt (dk)

13 mm

Pea kõrgus (k1)

5 mm

Standardid

DIN 7984

Materjal

ST

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesaga madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Sisemine ketas (s1)

HS5

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2)

22 mm

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave