Sisekuuskantpolt, madala peaga DIN 7984, teras 8.8, pinnakatteta
DIN 7984 pinnakatteta teras 08.8
DIN7984 8X12 SISEKK.POLT 8.8
Toote nr 00858 12
EAN 4024835913607
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
Pea geomeetria tõttu võib neid polte koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 13 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5 mm |
Standardid | DIN 7984 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesaga madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Sisemine ketas (s1) | HS5 |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 12 mm |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |