Sisekuuskantpolt, madala peaga DIN 7984, A4-070 happekindel teras, pinnakatteta
DIN 7984 happekindel teras A4
DIN7984 M3X10 SISEKK.POLT A4 C4
Toote nr 02973 10
EAN 4057708694297
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
Nende kruvide pea geomeetria tõttu võib neid polte koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 3506-1.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M3 |
Pikkus (l1) | 10 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 5,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2 mm |
Standardid | DIN 7984 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesaga madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsik (s1) | HS2 |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 10 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |