Sisekuuskantpolt, madala peaga DIN 7984, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN7984 M10X30 SISEKK.POLT A2/070 VM7 C3
Toote nr 029210 30
EAN 4038898769729
Nende kruvide pea geomeetria tõttu võib neid polte koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 3506-1.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 16 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6 mm |
Standardid | DIN 7984 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesaga madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Sisekuuskant |
Otsik (s1) | HS7 |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osakeere |
Võlli läbimõõt (d2) | 10 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 26 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 31 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 8,1-16,2 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC II |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 070 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!