Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt, madala peaga DIN 6912, teras 10.9, pinnakatteta

DIN 6912 tavaline teras 010.9
DIN6912 M12X25 SISEKK.POLT 10.9

Toote nr 010912 25

EAN 4047376712911

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt, madala peaga DIN 6912, teras 10.9, pinnakatteta

Toote nr 010912 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Pea geomeetria tõttu võib neid polte koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dk)

18 mm

Pea kõrgus (k1)

7,5 mm

Standardid

DIN 6912

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesaga madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Nuudiga kuuskantpesa

Otsik (s1)

HS10

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave