Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt, madala peaga DIN 6912, A4-070 happekindel teras, pinnakatteta

DIN 6912 happekindel teras A4
DIN6912-M6X30-SISEKK.POLT-A4/070-AV5

Toote nr 00996 30

EAN 4048539336029

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt, madala peaga DIN 6912, A4-070 happekindel teras, pinnakatteta

Toote nr 00996 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Nende kruvide pea geomeetria tõttu võib neid polte koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 3506-1.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

30 mm

Pea läbimõõt (dk)

10 mm

Pea kõrgus (k1)

4 mm

Standardid

DIN 6912

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesaga madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Nuudiga kuuskantpesa

Otsik (s1)

HS5

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave