Sisekuuskantpolt, madala peaga DIN 6912, A4-070 happekindel teras, pinnakatteta
DIN 6912 happekindel teras A4
DIN6912-M4X20-SISEKK. -POLT-A4/070 AV3
Toote nr 00994 20
EAN 4050642727649
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
Nende kruvide pea geomeetria tõttu võib neid polte koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 3506-1.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M4 |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,8 mm |
Standardid | DIN 6912 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesaga madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Nuudiga kuuskantpesa |
Otsik (s1) | HS3 |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |