Sisekuuskantpolt madal ümarpea ISO 7380-2 HST A4
ISO7380-2 roostevaba A4
ISO7380-2 A4 8X20 SISEKK.POLT C4
Toote nr 009804820
EAN 4066443083082
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 17,8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,4 mm |
Otsik | HS5.5 |
Standardid | ISO 7380 - 2 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kraega poolümara peaga |
Pea detailid | Kraega |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |