Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt

ISO 4762/DIN 912 teras 12.9 tsinkhelves, hõbedane
ISO4762-M8X20-SISEKK.POLT-ZFSHL-12.9

Toote nr 416648 20
EAN 4054458709899

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt

Toote nr 416648 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4762 teras 12.9 tsinkhelves, hõbedane (ZFSHL)

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFSHLi korrosioonikindlus on:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.

    • Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele

    Märkus

    ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeermestik üle viidud ISO 12474-le.

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

    M8

    Pikkus (l1)

    20 mm

    Pea läbimõõt (dk)

    13 mm

    Pea kõrgus (k1)

    8 mm

    Standardid

    ISO 4762

    Materjal

    ST

    Omadusklass

    12.9

    Pind

    ZFSHL

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Korrosioonikaitse periood

    480 h

    Pea tüüp

    Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

    Ajami tüüp

    Kuuskant pesa

    Sisemine ketas (s1)

    HS6

    Keerme tüüp

    M

    Keerme vorm

    Standardne meeterkeere

    Tooteklass

    A

    Toote nr
    Kliendi materjalinumber

    Ohtlik materjal

    Tooteteave

    Andmelehed()

    Andmelehed ()

    CAD andmed  | 

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Tehniline teave