Sisekuuskantpolt
ISO 4762/DIN 912 teras 8.8 tsinkhelves, hõbedane
ISO4762 M14X70 SISEKK.POLT ZFSHL 8.8
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.
ZFSHLi korrosioonikindlus on:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.
- Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeermestik üle viidud ISO 12474-le.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M14 |
Pikkus (l1) | 70 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 21 mm |
Pea kõrgus (k1) | 14 mm |
Standardid | ISO 4762 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8000000000000007 |
Pind | ZFSHL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Sisemine ketas (s1) | HS12 |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |