Sisekuuskantpolt
ISO 4762/DIN 912 teras 8.8 tsinkhelves, hõbedane
ISO4762-M12X80-SISEKK.POLT-(ZFSHL)-8.8
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.
ZFSHLi korrosioonikindlus on:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.
- Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeermestik üle viidud ISO 12474-le.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 80 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 18 mm |
Pea kõrgus (k1) | 12 mm |
Standardid | ISO 4762 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8000000000000007 |
Pind | ZFSHL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Sisemine ketas (s1) | HS10 |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Tooteklass | A |