Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt

ISO 4762/DIN 912 teras 10.9 tsinkhelves, hõbedane
ISO4762-M12X65-SISEKK.P-10.9-(ZFSHL)

Toote nr 415041265
EAN 4060053777935

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt

Toote nr 415041265

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4762, teras, tugevusklass 10.9, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFSHLi korrosioonikindlus on:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.

    • Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele

    Märkus

    ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeermestik üle viidud ISO 12474-le.

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

    M12

    Pikkus (l1)

    65 mm

    Pea läbimõõt (dk)

    18 mm

    Pea kõrgus (k1)

    12 mm

    Standardid

    ISO 4762

    Materjal

    ST

    Omadusklass

    10.9

    Pind

    ZFSHL

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Korrosioonikaitse periood

    720 h

    Pea tüüp

    Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

    Pea detailid

    0 - ei ole kohaldatav

    Ajami tüüp

    Kuuskant pesa

    Sisemine ketas (s1)

    HS10

    Keerme tüüp

    M

    Keerme vorm

    Standardne meeterkeere

    Keerme kuju

    0 - ei ole kohaldatav

    Kuju

    0 - ei ole kohaldatav

    Tooteklass

    A

    Pealekandmise ala

    0 - ei ole kohaldatav

    Reguleeritud ala

    0 - ei ole kohaldatav

    Ehitustoode

    0 - ei ole kohaldatav

    EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

    0 - ei ole kohaldatav

    Toote nr
    Kliendi materjalinumber

    Ohtlik materjal

    Tooteteave

    Andmelehed()

    Andmelehed ()

    CAD andmed  | 

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Tehniline teave