Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt

ISO 4762/DIN 912 teras 8.8 tsinkhelves, hõbedane
ISO4762-M12X45-SISEKK.POLT-(ZFSHL)-8.8

Toote nr 414941245
EAN 4054458531094

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt

Toote nr 414941245

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4762, teras, tugevusklass 8.8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFSHLi korrosioonikindlus on:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.

    • Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele

    Märkus

    ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeermestik üle viidud ISO 12474-le.

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

    M12

    Pikkus (l1)

    45 mm

    Pea läbimõõt (dk)

    18 mm

    Pea kõrgus (k1)

    12 mm

    Standardid

    ISO 4762

    Materjal

    ST

    Omadusklass

    8.8000000000000007

    Pind

    ZFSHL

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Korrosioonikaitse periood

    720 h

    Pea tüüp

    Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

    Ajami tüüp

    Kuuskant pesa

    Sisemine ketas (s1)

    HS10

    Keerme tüüp

    M

    Keerme vorm

    Standardne meeterkeere

    Tooteklass

    A

    Toote nr
    Kliendi materjalinumber

    Ohtlik materjal

    Tooteteave

    Andmelehed()

    Andmelehed ()

    CAD andmed  | 

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Tehniline teave