Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt ISO 4762, teras, tugevusklass 8.8, tsink-nikkel, must (ZNBHL)

ISO 4762 teras 8.8, tsink-nikkel, must
ISO4762 M8X30 SISEKK.P 8.8 (ZNBHL)

Toote nr 414968 30

EAN 4057709865283

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt ISO 4762, teras, tugevusklass 8.8, tsink-nikkel, must (ZNBHL)

Toote nr 414968 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBHL) kinnitusvahendid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).



Korrosioonikindel:



  • Läbimõõt ≥ M2 – 360h*

  • Läbimõõt ≥ M4 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • *Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolasudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS


Ülevaade eelistest:



  • Korrosioonikindlus kuni 720 h mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

  • Kroom(VI)vaba

  • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

  • Soojusmahtuvus kuni 120 °C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne
Märkus

ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

30 mm

Pea läbimõõt (dk)

13 mm

Pea kõrgus (k1)

8 mm

Standardid

ISO 4762

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

ZNBHL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

480 h

Lukustusseadme tööpõhimõte

0 - ei ole kohaldatav

Lukustamisfunktsioon

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsik (s1)

HS6

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kuuskantmutter ISO 4032 teras, tugevusklass 8, tsink-nikkelkate, must (ZNBHL)

ISO4032 MUTTER M10 (ZNBHL) 8

x 100 tk
Kuuskantmutter ISO 4032 teras, tugevusklass 8, tsink-nikkelkate, must (ZNBHL)

ISO4032 MUTTER M12 (ZNBHL) 8

x 500 tk
Kuuskantmutter ISO 4032 teras, tugevusklass 8, tsink-nikkelkate, must (ZNBHL)

ISO4032-MUTTER-M4-(ZNBHL)-6

x 1000 tk
Kuuskantmutter ISO 4032 teras, tugevusklass 8, tsink-nikkelkate, must (ZNBHL)

ISO4032 MUTTER M5 (ZNBHL) 8

x 500 tk
Kuuskantmutter ISO 4032 teras, tugevusklass 8, tsink-nikkelkate, must (ZNBHL)

ISO4032 MUTTER M6 (ZNBHL) 8

x 500 tk
Kuuskantmutter ISO 4032 teras, tugevusklass 8, tsink-nikkelkate, must (ZNBHL)

ISO4032 MUTTER M8 (ZNBHL) 8

x 100 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

ISO7089 SEIB M10 (ZNBH) HV200

x 100 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

ISO7089 SEIB M12 (ZNBH) HV200

x 500 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

ISO7089 SEIB M4 (ZNBH) HV200

x 1000 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

ISO7089 SEIB M5 (ZNBH) HV200

x 500 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

ISO7089 SEIB M6 (ZNBH) HV200

x 500 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

ISO7089 SEIB M8 (ZNBH) HV200

x 100 tk