Sisekuuskantpolt ISO 4762, teras, tugevusklass 8.8, tsink-nikkel, must (ZNBHL)
ISO 4762 teras 8.8, tsink-nikkel, must
ISO4762 M6X45 SISEKK.P 8.8 (ZNBHL)
Toote nr 414966 45
EAN 4061976209282
Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBHL) kinnitusvahendid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).
Korrosioonikindel:
- Läbimõõt ≥ M2 – 360h*
 - Läbimõõt ≥ M4 – 480h*
 - Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
 
- *Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolasudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS
 
Ülevaade eelistest:
- Korrosioonikindlus kuni 720 h mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS
 - Kroom(VI)vaba
 - Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
 - Soojusmahtuvus kuni 120 °C
 - Ühtlane katte jaotus
 - Funktsionaalne ja dekoratiivne
 
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.
Andmelehed(X)
![]()  | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)  | M6  | 
Pikkus (l1)  | 45 mm  | 
Pea läbimõõt (dk)  | 10 mm  | 
Pea kõrgus (k1)  | 6 mm  | 
Standardid  | ISO 4762  | 
Materjal  | ST  | 
Omadusklass  | 8.8  | 
Pind  | ZNBHL  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  | 
Korrosioonikaitse periood  | 480 h  | 
Lukustusseadme tööpõhimõte  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Lukustamisfunktsioon  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Pea tüüp  | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)  | 
Pea detailid  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ajami tüüp  | Kuuskant pesa  | 
Sisemine ketas (s1)  | HS5  | 
Keerme tüüp  | M  | 
Keerme vorm  | Standardne meeterkeere  | 
Keerme kuju  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Kuju  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Tooteklass  | A  | 
Pealekandmise ala  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Reguleeritud ala  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ehitustoode  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!