Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt ISO 4762, teras, tugevusklass 8.8, tsink-nikkel, must (ZNBHL)

ISO 4762 teras 8.8, tsink-nikkel, must
ISO4762 M10X30 SISEKK.P 8.8 (ZNBHL)

Toote nr 414961030

EAN 4057709865245

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt ISO 4762, teras, tugevusklass 8.8, tsink-nikkel, must (ZNBHL)

Toote nr 414961030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBHL) kinnitusvahendid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).



Korrosioonikindel:



  • Läbimõõt ≥ M2 – 360h*

  • Läbimõõt ≥ M4 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • *Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolasudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS


Ülevaade eelistest:



  • Korrosioonikindlus kuni 720 h mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

  • Kroom(VI)vaba

  • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

  • Soojusmahtuvus kuni 120 °C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne
Märkus

ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

30 mm

Pea läbimõõt (dk)

16 mm

Pea kõrgus (k1)

10 mm

Standardid

ISO 4762

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

ZNBHL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

720 h

Lukustusseadme tööpõhimõte

0 - ei ole kohaldatav

Lukustamisfunktsioon

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsik (s1)

HS8

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kuuskantmutter ISO 4032 teras, tugevusklass 8, tsink-nikkelkate, must (ZNBHL)

ISO4032 MUTTER M10 (ZNBHL) 8

x 100 tk
Kuuskantmutter ISO 4032 teras, tugevusklass 8, tsink-nikkelkate, must (ZNBHL)

ISO4032 MUTTER M12 (ZNBHL) 8

x 500 tk
Kuuskantmutter ISO 4032 teras, tugevusklass 8, tsink-nikkelkate, must (ZNBHL)

ISO4032-MUTTER-M4-(ZNBHL)-6

x 1000 tk
Kuuskantmutter ISO 4032 teras, tugevusklass 8, tsink-nikkelkate, must (ZNBHL)

ISO4032 MUTTER M5 (ZNBHL) 8

x 500 tk
Kuuskantmutter ISO 4032 teras, tugevusklass 8, tsink-nikkelkate, must (ZNBHL)

ISO4032 MUTTER M6 (ZNBHL) 8

x 500 tk
Kuuskantmutter ISO 4032 teras, tugevusklass 8, tsink-nikkelkate, must (ZNBHL)

ISO4032 MUTTER M8 (ZNBHL) 8

x 100 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

ISO7089 SEIB M10 (ZNBH) HV200

x 100 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

ISO7089 SEIB M12 (ZNBH) HV200

x 500 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

ISO7089 SEIB M4 (ZNBH) HV200

x 1000 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

ISO7089 SEIB M5 (ZNBH) HV200

x 500 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

ISO7089 SEIB M6 (ZNBH) HV200

x 500 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

ISO7089 SEIB M8 (ZNBH) HV200

x 100 tk