Sisekuuskantpolt ISO 4762 teras 8.8 ZNBHL
ISO4762/DIN912 teras 8.8 ZFBHL
DIN912 12X40POLT 8.8 DTM C.TEC C3
Toote nr 510301240
EAN 4066443083013
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 18 mm |
Pea kõrgus (k1) | 12 mm |
Standardid | ISO 4762 |
Materjal | ST/ST |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2S |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Sisemine ketas (s1) | HS10 |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |