Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, teras 12.9, pinnakatteta

ISO 4762/DIN 912 teras 12.9 pinnakatteta
DIN912 6X30 SISEKK.POLT 12.9

Toote nr 00836 30

EAN 4038898362432

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, teras 12.9, pinnakatteta

Toote nr 00836 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

30 mm

Pea läbimõõt (dk)

10 mm

Pea kõrgus (k1)

6 mm

Standardid

ISO 4762

Materjal

ST

Omadusklass

12.9

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Sisemine ketas (s1)

HS5

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave