Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, teras 12.9, pinnakatteta
ISO 4762/DIN 912 teras 12.9 pinnakatteta
DIN912 30X180 SISEKK.POLT 12.9
Toote nr 008330 180
EAN 4045727124666
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
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M30 |
Pikkus (l1) | 180 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 45 mm |
Pea kõrgus (k1) | 30 mm |
Standardid | ISO 4762 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 12.9 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Sisemine ketas (s1) | HS22 |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |