Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, teras 12.9, pinnakatteta

ISO 4762/DIN 912 teras 12.9 pinnakatteta
DIN912 12X90 SISEKK.POLT 12.9

Toote nr 008312 90

EAN 4053479712123

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, teras 12.9, pinnakatteta

Toote nr 008312 90

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Pikkus (l1)

90 mm

Pea läbimõõt (dk)

18 mm

Pea kõrgus (k1)

12 mm

Standardid

ISO 4762

Materjal

ST

Omadusklass

12.9

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Sisemine ketas (s1)

HS10

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave