Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, teras 12.9, pinnakatteta
ISO 4762/DIN 912 teras 12.9 pinnakatteta
DIN912 12X75  SISEKK.POLT 12.9
Toote nr 008312 75
EAN 4038898758617
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Märkus
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 | 
| Pikkus (l1) | 75 mm | 
| Pea läbimõõt (dk) | 18 mm | 
| Pea kõrgus (k1) | 12 mm | 
| Standardid | ISO 4762 | 
| Materjal | ST | 
| Omadusklass | 12.9 | 
| Pind | PL | 
| RoHS nõuetele vastav | Jah | 
| Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) | 
| Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Ajami tüüp | Kuuskant pesa | 
| Sisemine ketas (s1) | HS10 | 
| Keerme tüüp | M | 
| Keerme vorm | Standardne meeterkeere | 
| Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Kuju | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Tooteklass | A | 
| Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav | 
| EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |