Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, teras 12.9, pinnakatteta
ISO 4762/DIN 912 teras 12.9 pinnakatteta
DIN912 10X120 SISEKK.POLT 12.9
Toote nr 008310 120
EAN 4053479711812
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Märkus
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
![]()  | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)  | M10  | 
Pikkus (l1)  | 120 mm  | 
Pea läbimõõt (dk)  | 16 mm  | 
Pea kõrgus (k1)  | 10 mm  | 
Standardid  | ISO 4762  | 
Materjal  | ST  | 
Omadusklass  | 12.9  | 
Pind  | PL  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  | 
Pea tüüp  | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)  | 
Pea detailid  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ajami tüüp  | Kuuskant pesa  | 
Sisemine ketas (s1)  | HS8  | 
Keerme tüüp  | M  | 
Keerme vorm  | Standardne meeterkeere  | 
Keerme kuju  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Kuju  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Tooteklass  | A  | 
Pealekandmise ala  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Reguleeritud ala  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ehitustoode  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)  | 0 - ei ole kohaldatav  |