Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, A4-80 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO 4762/DIN 912 r-vaba teras A4 80 pinnakatteta
ISO4762 A4-POLT 6X10 A4-80 S.K.K.C4
Toote nr 009706 10
EAN 4053479463124
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 10 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6 mm |
Standardid | ISO 4762 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 80 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustusseadme tööpõhimõte | 0 - ei ole kohaldatav |
Lukustamisfunktsioon | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Sisemine ketas (s1) | HS5 |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Võlli läbimõõt (d2) | 6 mm |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |