Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, A4-80 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO 4762/DIN 912 r-vaba teras A4 80 pinnakatteta
DIN912 A4-POLT 10X20A4-80 S.K.K C4
Toote nr 009701020
EAN 4048539819041
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.
Andmelehed(X)
![]()  | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)  | M10  | 
Pikkus (l1)  | 20 mm  | 
Pea läbimõõt (dk)  | 16 mm  | 
Pea kõrgus (k1)  | 10 mm  | 
Standardid  | ISO 4762  | 
Materjal  | A4  | 
Omadusklass  | 80  | 
Pind  | PL  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  | 
Lukustusseadme tööpõhimõte  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Lukustamisfunktsioon  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Pea tüüp  | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)  | 
Pea detailid  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ajami tüüp  | Kuuskant pesa  | 
Sisemine ketas (s1)  | HS8  | 
Keerme tüüp  | M  | 
Keerme vorm  | Standardne meeterkeere  | 
Keerme kuju  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Võlli läbimõõt (d2)  | 10 mm  | 
Kuju  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Tooteklass  | A  | 
Pealekandmise ala  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Reguleeritud ala  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ehitustoode  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)  | 0 - ei ole kohaldatav  |