Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)
ISO 4762/DIN 912 teras 8.8 tsingitud
DIN912 10X50 SISEKK.POLT 8.8
Toote nr 008410 50
EAN 4038898466932
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
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 16 mm |
Pea kõrgus (k1) | 10 mm |
Standardid | ISO 4762 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsik (s1) | HS8 |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |