Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 10.9 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

ISO 4762/DIN 912 teras 10.9 tsingitud
ISO4762 M24X110 SISEKK.POLT 10.9 ZN AV19

Toote nr 010824 110

EAN 4046778055954

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 10.9 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 010824 110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M24

Pikkus (l1)

110 mm

Pea läbimõõt (dk)

36 mm

Pea kõrgus (k1)

24 mm

Standardid

ISO 4762

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsik (s1)

HS19

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave