Sisekuuskantpolt ISO 4762, 12.9 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)
ISO4762 M24X120 SISEKK.POLT ZFSHL 12.9
Toote nr 4166424120
EAN 4068363093400
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.
ZFSHLi korrosioonikindlus on:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.
- Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele
ISO 4762 asendab DIN 912 | Standardid on samaväärsed | Nimivahemik muudetud | Peenkeere üle viidud ISO 12474-le.
Tsinkhelveskatetele tüüpiline dip-spin-protsess võib väikeste keermete puhul põhjustada kaliibrile mittevastavust. Seetõttu on võimalik tagada M5 mõõdus keermete sissekeeratavus, kuid mitte kaliibrile vastavus.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M24 |
Pikkus (l1) | 120 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 36 mm |
Pea kõrgus (k1) | 24 mm |
Standardid | ISO 4762 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 12.9 |
Pind | ZFSHL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood (3) | 720 h |
Lukustusseadme tööpõhimõte | 0 - ei ole kohaldatav |
Lukustamisfunktsioon | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Sisekuuskant |
Otsik (s1) | HS19 |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osakeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 75 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
