Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt ISO 4762, 12.9 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

ISO4762 M16X45 SISEKK.POLT ZFSHL 12.9

Toote nr 416641645

EAN 4055375571194

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt ISO 4762, 12.9 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

Toote nr 416641645

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFSHLi korrosioonikindlus on:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.

    • Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele

    Märkus

    ISO 4762 asendab DIN 912 | Standardid on samaväärsed | Nimivahemik muudetud | Peenkeere üle viidud ISO 12474-le.



    Tsinkhelveskatetele tüüpiline dip-spin-protsess võib väikeste keermete puhul põhjustada kaliibrile mittevastavust. Seetõttu on võimalik tagada M5 mõõdus keermete sissekeeratavus, kuid mitte kaliibrile vastavus.

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

    M16

    Pikkus (l1)

    45 mm

    Pea läbimõõt (dk)

    24 mm

    Pea kõrgus (k1)

    16 mm

    Standardid

    ISO 4762

    Materjal

    Teras

    Omadusklass

    12.9

    Pind

    ZFSHL

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Korrosioonikaitse periood (3)

    720 h

    Pea tüüp

    Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

    Pea detailid

    0 - ei ole kohaldatav

    Ajami tüüp

    Sisekuuskant

    Otsik (s1)

    HS14

    Keerme tüüp

    M

    Keerme tüüp

    Standardne meeterkeere

    Keerme tüüp

    0 - ei ole kohaldatav

    Kinnitus

    0 - ei ole kohaldatav

    Tooteklass

    A

    Kasutuskoht

    0 - ei ole kohaldatav

    Reguleeritud ala

    0 - ei ole kohaldatav

    Ehitustoode

    0 - ei ole kohaldatav

    EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

    0 - ei ole kohaldatav

    Lisatarvik:
     
    Toode
    Kirjeldus
    Kogus
    PU
    Hind
    /Pakkeühik
    Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

    DIN25201 HEICOLOCK M16 DELTA C3

    Lukustusseib: hoiab ära külgsuunalise koormuse all olevate, vibratsiooniliste ning võnkumistele alluvate poltliidete lahtitulemise
    x 100 tk
    3/4-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismigaa

    MOMENTVÕTI 3/4 110-550NM

    Pikk momentvõti 3/4-tollise kinnitusega
    x 1 tk
    Keermelukusti, kõva

    DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 50G

    Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
    x 1 tk
    Ilma faasita seib ISO 7089 teras 300 HV, tsinkhelves, hõbe

    ISO7089 SEIB M16 (ZFSH) HV300

    x 500 tk
    Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

    Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
    Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
    VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
    AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
    BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

    Näide artiklinumbri struktuuridest:
    Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
    VVVVAAABBB
    00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

    Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
    VVVVAAABBB
    005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

    Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
    VVVVAAABBB
    04076
    Hind pakendi (PU) kohta:
    Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

    Hind hinnaühiku kohta:
    Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
    Hind 1 tüki eest
    Hind 100 tüki eest
    Hind 100 tüki eest
    Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
    Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

    Toote nr
    Kliendi materjalinumber

    Ohtlik materjal

    Tooteteave

    Andmelehed()

    Andmelehed ()

    CAD andmed  | 

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Tehniline teave