Sisekuuskant stopperkruvi terava otsaga ISO 4027 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta
ISO 4027 roostevabast terasest A4 21H, pinnakatteta 3511050302
ISO4027-M16X16-STOP.KRUVI-TERAV-A4-21H
Toote nr 026916 16
EAN 4052712669583
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
Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV
Standardne otsa nurk on 90°, kuid väga väikestel pikkustel on nurk 120°.
Vihje:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neid võib kasutada koormuste tõmbamiseks.
ISO 4027 asendab DIN 914 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks välja jäetud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M16 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Otsa läbimõõt (d2) | 4 mm |
Otsik (s1) | HS8 |
Otsa nurk | 120 Degree |
Standardid | ISO 4027 |
Materjal | A4 |
Kõvaduse kategooria | 21H |
Pind | PL |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsa kuju | Otsak |
RoHS nõuetele vastav | Jah |