Sisekuuskant silinderpeaga polt, madal pea
ISO 14580 teras 8.8 tsingitud
ISO14580 M5X20 ÜMARPEA TX25 8.8 ZN
Toote nr
400015 20
EAN 4049557418278
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 14580, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
Märkus
Paigalduse tootlikkuse tõus
Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:
- Tööriist kulub vähem
- Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt
- Pinnakate ei saa kahjustada
- Ei loperda
- Polt paikneb kindlalt
Sisekuuskant süvend vastab DIN EN ISO 10664 nõuetele
- Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8.5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3.65 mm |
Standardid | ISO 14580 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8000000000000007 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesaga madala peaga |
Ajami tüüp | Sisemine kuuskant |
Sisemine ketas | TX25 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0.8 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Tooteklass | A |