Sisekuuskant silinderpeaga kruvi, C kuju
WN 4762 happekindel teras A2 HEXSKT kuju C
SISEKK.KRUVI 6.3X32MM A2 SIL.P C3
Toote nr 012616332
EAN 4011231191371
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
Pea kuju vastavalt standardile ISO 4762 happekindel teras A2
- Plekikruvid mis moodustavad endale ettepuuritud avasse keerme. Need kruvid vormivad endale alusmaterjali sisse keerme
- Ettepuuritava ava soovitava läbimõõdu väärtused leiab standardist DIN 7975
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Kuju | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6,3 mm |
Pikkus (l1) | 32 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6 mm |
Otsik | HS5 |
Keerme tüüp | ST |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
DIN | 0 - ei ole kohaldatav |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Otsa kuju | C |