Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskant polt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras (A2K)

Sisekuuskant polt ISO 4762/DIN 912 teras 8.8 tsingitud
DIN912 8X40 SISEKK.POLT 8.8

Toote nr 00848 40

EAN 4011231147460

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskant polt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras (A2K)

Toote nr 00848 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

40 mm

Pea läbimõõt (dk)

13 mm

Pea kõrgus (k1)

8 mm

Standardid

ISO 4762

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Sisekuuskant

Otsik (s1)

HS6

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Osaline keere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave