Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskant polt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras (A2K)

Sisekuuskant polt ISO 4762/DIN 912 teras 8.8 tsingitud
DIN912 3X12 SISEKK.POLT 8.8

Toote nr 00843 12

EAN 4011231145206

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskant polt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras (A2K)

Toote nr 00843 12

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M3

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (dk)

5,5 mm

Pea kõrgus (k1)

3 mm

Standardid

ISO 4762

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsik (s1)

HS2.5

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave