Sisekuuskant polt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras (A2K)
DIN912 20X110 SISEKK.POLT 8.8
Toote nr 008420 110
EAN 4053479713441
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M20 |
Pikkus (l1) | 110 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 30 mm |
Pea kõrgus (k1) | 20 mm |
Standardid | ISO 4762 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood (3) | 48 h |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Sisekuuskant |
Otsik (s1) | HS17 |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osakeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 52 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 406 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 63,3-126,5 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 8 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!