Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskant polt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras (A2K)

DIN912 12X55 SISEKK.POLT 8.8

Toote nr 008412 55

EAN 4053479713151

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskant polt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras (A2K)

Toote nr 008412 55
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
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Pikkus (l1)

55 mm

Pea läbimõõt (dk)

18 mm

Pea kõrgus (k1)

12 mm

Standardid

ISO 4762

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood (3)

48 h

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Sisekuuskant

Otsik (s1)

HS10

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Osakeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2)

36 mm
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
85 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

21,6-43,1 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 8
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
Wülock mutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)

WÜLOCK MUTTER M12

x 100 tk
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M12 DELTA C3

Lukustusseib: hoiab ära külgsuunalise koormuse all olevate, vibratsiooniliste ning võnkumistele alluvate poltliidete lahtitulemise
x 200 tk
Kumerseib Poltliidete DIN 6796 jaoks, vedruteras C60, mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakate

DIN6796 KUMERSEIB M12 ZN

Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt pealekantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud)

SCHNORR HAMMASSEIB M12 ZN

x 500 tk
3/8-tolli momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 3/8 20-100NM

Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 3/8-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
1/2-tolline momentvõti nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Esmaklassiline 3/8-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 3/8 20-100NM

Kvaliteetne momentvõti 3/8-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Esmaklassiline 1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

Kvaliteetne momentvõti 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Keermelukusti, kõva

DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 50G

Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K)

DIN9021/ISO7093 SEIB M12 HV200 ZN

x 200 tk