Sisekuuskandiga stopperkruvi ISO 4029 teras, 45H, pinnakatteta
ISO 4029 teras 45H, pinnakatteta
ISO4029 5X20 STOP.KRUVI SÜVIST
Toote nr 02545 20
EAN 4053479744780
Kõvadusklass 45H vastab kõvadusele 450 HV
ISO 4029 asendab DIN 916 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.
Andmelehed(X)
Terasest stopperkruvid on ette nähtud kasutamiseks ainult kokkusurumise all (vt ka DIN EN ISO 898-5). Tüüpilised kasutusalad hõlmavad reguleerimisrõngasse kinnitamist või vastasosale surve avaldamist. Terasest stopperkruvid on seetõttu äärmiselt kõvad, et tagada sisekuuskandi väändetugevus pingutamisel/lahtikeeremisel.
Rakendus on tõenäoliselt vale, kui stopperkruvid on keevitatud, pingutatud ja mutritega kinnitatud või painutatud. Igasugust tõmbepinge rakendamist peetakse ebaõigeks kasutamiseks ja see võib põhjustada talitlushäireid.
Ots:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Ringlõikuri läbimõõt (d2) | 2,5 mm |
Otsik (s1) | HS2.5 |
Standardid | ISO 4029 |
Materjal | Teras |
Pind | PL |
Kõvaduse kategooria | 45H |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsa kuju | Nõgus ots |
RoHS nõuetele vastav | Jah |