Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskandiga stopperkruvi ISO 4029 teras, 45H, pinnakatteta

ISO 4029 teras 45H, pinnakatteta
ISO4029 10X10 STOP.KRUVI SÜVIST

Toote nr 025410 10

EAN 4053479715995

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskandiga stopperkruvi ISO 4029 teras, 45H, pinnakatteta

Toote nr 025410 10

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kõvadusklass 45H vastab kõvadusele 450 HV



ISO 4029 asendab DIN 916 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Terasest stopperkruvid on ette nähtud kasutamiseks ainult kokkusurumise all (vt ka DIN EN ISO 898-5). Tüüpilised kasutusalad hõlmavad reguleerimisrõngasse kinnitamist või vastasosale surve avaldamist. Terasest stopperkruvid on seetõttu äärmiselt kõvad, et tagada sisekuuskandi väändetugevus pingutamisel/lahtikeeremisel.



Rakendus on tõenäoliselt vale, kui stopperkruvid on keevitatud, pingutatud ja mutritega kinnitatud või painutatud. Igasugust tõmbepinge rakendamist peetakse ebaõigeks kasutamiseks ja see võib põhjustada talitlushäireid.



Ots:


A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

10 mm

Ringlõikuri läbimõõt (d2)

6 mm

Otsik (s1)

HS5

Standardid

ISO 4029

Materjal

ST

Pind

PL

Kõvaduse kategooria

45H

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsa kuju

Nõgus ots

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave