Sisekuuskandiga stopperkruvi ISO 4029 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta
ISO 4029 roostevabast terasest A4 21H, pinnakatteta
ISO4029 A4 6X16 STOP.KRUVI C4
Toote nr 026996 16
EAN 4053479763699
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
Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV
Ots:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvidei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.
ISO 4029 asendab DIN 916 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Ringlõikuri läbimõõt (d2) | 3 mm |
Otsik (s1) | HS3 |
Standardid | ISO 4029 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Kõvaduse kategooria | 21H |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsa kuju | Nõgus ots |
RoHS nõuetele vastav | Jah |