Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskandiga stopperkruvi ISO 4029 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta

ISO 4029 roostevabast terasest A4 21H, pinnakatteta
ISO4029 A4 4X8 STOP.KRUVI C4

Toote nr 026994 8

EAN 4046777028607

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskandiga stopperkruvi ISO 4029 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta

Toote nr 026994 8

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV



Ots:


A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvidei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.



ISO 4029 asendab DIN 916 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

8 mm

Ringlõikuri läbimõõt (d2)

2 mm

Otsik (s1)

HS2

Standardid

ISO 4029

Materjal

A4

Pind

PL

Kõvaduse kategooria

21H

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsa kuju

Nõgus ots

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave